Referencje
SKF:FYT 3/4 FM
Rubix:646245
Producent:63815
EAN:7316576614514





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 111.9 mm |
| Szerokość | 37.78 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYT 3/4 FM
Zespół łożyskowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 469 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 19.05 mm |
| Średnica zewn. | 111.9 mm |
| Szerokość | 37.78 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie