Referencje
SKF:FYT 2.3/16 TF
Rubix:646241
Producent:63811
EAN:7316577755476





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55.56 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 215.9 mm |
| Szerokość | 64.4 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYT 2.3/16 TF
Zespół łożyskowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3032 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55.56 mm |
| Średnica zewn. | 215.9 mm |
| Szerokość | 64.4 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie