Referencje
SKF:FYT 1.1/4 RM
Rubix:646187
Producent:126287
EAN:7316571503547





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 155.6 mm |
| Szerokość | 43.93 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FYT 1.1/4 RM
Zespół łożyskowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1191 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 31.75 mm |
| Średnica zewn. | 155.6 mm |
| Szerokość | 43.93 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie