Zbiornik sprężonego powietrza SMC C4SF-2
Zespół miski do smarownicy serii AL
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:C4SF-2
Rubix:501686
Producent:C4SF-2
EAN:3618035508384

Informacje techniczne
| Pojemność | 0.045 l |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Szczegóły produktu : Zbiornik metalowy C4SF-2
0
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 350 g |
|---|---|
| Pojemność | 0.045 l |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Połączenie | zespół miski / spust dla jednostek smc af40/50/60 (seria af40,50,60-a). |
| Min. Temperatura pracy | -5 °C |
| Ciężar | 0.226 kg |
| Przyłącze | ': 'npt 1/4' '' |
| Max. Temperatura pracy | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 66,27 Netto
/ Sztuka
zł 81,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie