Referencje
Gedore:263115
Rubix:757780
Producent:4539350
EAN:4017981263153

Szczegóły produktu : Segmenty żeliwne 263115 4539350
Do rur gazowych i wodnych EN 10255-M (DIN 2440). Lakierowane na czarno.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5280 g |
|---|---|
| Średnica | 48.3 mm |
| Ciężar | 5.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 533,19 Netto
/ Sztuka
zł 655,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
