Referencje
Gedore:263110
Rubix:757778
Producent:4590460
EAN:4017981263139

Szczegóły produktu : Segmenty żeliwne 263110 4590460
Do rur gazowych i wodnych EN 10255-M (DIN 2440). Lakierowane na czarno.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2320 g |
|---|---|
| Średnica | 33.7 mm |
| Ciężar | 2.3 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 206,65 Netto
/ Sztuka
zł 254,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
