Referencje
Optibelt:30 PJ 1780
Rubix:291675
Producent:PJ 1780 27700_30




Szczegóły produktu : Pas 30 PJ 1780
Pas wieloklinowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pj |
|---|---|
| Długość | 1780 mm |
| Liczba żeber | 30 |
| Odległość żeber | 2.34 mm |
| Nr paska | 30 pj 1780 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
