Referencje
Optibelt:22 PL 2476
Rubix:502017
Producent:PL 2476 27704_22




Szczegóły produktu : Pas 22 PL 2476
Pas wieloklinowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | pl |
|---|---|
| Długość | 2476 mm |
| Liczba żeber | 22 |
| Odległość żeber | 4.7 mm |
| Nr paska | 22 pl 2476 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
