Referencje
Optibelt:1125 5M 40
Rubix:432985
Producent:1040569


Informacje techniczne
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1125 mm |
| Szerokość pasa | 40 mm |
Szczegóły produktu : Pas HTD 1125-5M-40 mm
Pasy płaskie
Pasy płaskie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 5m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1125 mm |
| Szerokość pasa | 40 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie