Referencje
Optibelt:HTD-1200-8M-35
Rubix:963420


Informacje techniczne
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1200 mm |
| Szerokość pasa | 35 mm |
Szczegóły produktu : Pas HTD 1200-8M-35 mm
Zębate pasy płaskie Optibelt
Zębate pasy płaskie Optibelt
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | 8m |
|---|---|
| długość oryginalna | 1200 mm |
| Szerokość pasa | 35 mm |
| Materiał | guma |
| Podziałka | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie