Folia zrywalna 3M M-928
Zdejmowane osłony i folie na wizjer do systemów 3M™ z doprowadzeniem powietrza i wymuszonego przepływu powietrza
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:M-928
Rubix:2083309
Producent:7100001829

Szczegóły produktu : Powłoka wizjera zdejmowana M-928 7100001829 Versaflo
Zabezpiecz wizjer części nagłownej 3M™ Versaflo™ serii M przed zarysowaniami oraz rozkurzem lakierniczym i chemicznym używając zdejmowanej powłoki wizjera 3M™ Versaflo™ M-928.
Nasza przezroczysta powłoka wizjera jest samoprzylepna, więc można ją łatwo nakładać i zdejmować. Można nałożyć do pięciu powłok w tym samym czasie, jedna na drugą.
Zdejmowana powłoka wizjera 3M™ Versaflo™ M-928 jest łatwą w użyciu, przezroczystą i samoprzylepną powłoką do zabezpieczenia wizjerów części nagłownych 3M™ Versaflo™ serii M przed zarysowaniami oraz rozkurzem lakierniczym i chemicznym.
Mocne strony
Przezroczysta, zdejmowana powłoka wizjera do części nagłownych 3M™ Versaflo™ serii M;Pasuje do wizjera, chroniąc go przed zarysowaniami lub rozkurzem lakierniczym i chemicznym;Samoprzylepna – można ją łatwo nakładać i zdejmować;Można nałożyć do pięciu powłok, jedna na drugą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 205x316x5 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 64 g |
| Opakowanie | 40 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,53 Netto
/ Sztuka
zł 9,26 Brutto
- Dostępny