Siłownik tłoczyskowy SMC ZCDUKQ16-10D

ZC(D)UK, siłownik montowany swobodnie z poduszką próżniową

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:ZCDUKQ16-10D
Rubix:2988815
Producent:ZCDUKQ16-10D
EAN:3618036492125
brand logo

Informacje techniczne

Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra10 mm
Typcylinder do montażu swobodnego
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Siłownik kompaktowy do podciśnienia ZCDUKQ16-10D


Seria ZCUK to nierotujący siłownik montowany swobodnie przeznaczony do zastosowań próżniowych. ZCUK powstał poprzez wprowadzenie kanału próżniowego w tłoczysku cylindra CUK, co umożliwia zamontowanie przyssawki próżniowej na końcu tłoczyska. Prowadnica jest dostarczana jako wyposażenie standardowe. Przyssawki próżniowe dostępne są o średnicach ø2 do ø50. Możliwe jest wykonanie prowadzenia przewodów (cap lub rod) do strony tłoczyska. Seria ZCUK dostępna jest w 5 średnicach tłoka.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra10 mm
Typcylinder do montażu swobodnego
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura70 °C
417,05 Netto
/ Sztuka
512,97 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie