Zawór zwrotny i szybkiego spustu SMC INA-14-85-02

Zawory zwrotne INA-14/XTO-674

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:INA-14-85-02
Rubix:2642445
Producent:INA-14-85-02
EAN:3618036080360
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Połączenierc 1/4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawór zwrotny nierdzewny 1/4 INA-14-85-02


Problem cofania się wody i powietrza w obszarach podatnych na korozję i rdzę został rozwiązany dzięki naszym najnowszym zaworom zwrotnym. Seria INA-14 i XTO-674 występuje w obudowach z mosiądzu lub stali nierdzewnej z uszczelkami gumowymi NBR, FKM lub CR (guma chloroprenowa). Mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań i radzić sobie w ekstremalnych warunkach, wytrzymując temperatury otoczenia i medium tak wysokie jak 80°C oraz tak niskie jak -30°C. Oszczędności kosztów są również osiągane dzięki minimalnemu ciśnieniu roboczemu 0.01MPa. Bardzo elastyczne, mogą być stosowane zarówno przy podciśnieniu, jak i przy oscylacjach, i są dostępne w czterech rozmiarach przyłączy: 1/8", 1/4", 3/8" i 1/2" oraz w zakresie mas od 20g do 280g.
•Materiał korpusu: Mosiądz/Stal nierdzewna (Główne części: Stal nierdzewna).
•Niskie ciśnienie otwarcia: 0.01 MPa.
•Wysoka temperatura: 80°C.
•Niska temperatura: -5°C.
•Materiał uszczelki: NBR/FKM.

Uszczelka/Materiał: 85 (FKM/Stal nierdzewna)
Rozmiar przyłącza: 02 (Rc 1/4)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna254 g
Materiałstal nierdzewna
Połączenierc 1/4
232,98 Netto
/ Sztuka
286,57 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie