Zawór Zaciskowy/Igłowy Parker HNVS8FF

Zawory ręczne iglicowe, proste i kątowe — seria H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:HNVS8FF
Rubix:621296
Producent:HNVS8FF

Szczegóły produktu : Zawór iglicowy HNVS8FF


Ręczne, produkowane z pręta zawory do odcinania i regulacji w zastosowaniach krytycznych i o niskim przepływie. Wykonanie proste (HNV) i kątowe (HNAV). Wersje o ciśnieniu roboczym do 6000 psi (414 barów) i 10 000 psi (689 barów).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
473,4 Netto
/ Sztuka
582,28 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie