Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VFN2120N-5DZ-02F-Q

Zawory Namur 3/5-portowe VFN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VFN2120N-5DZ-02F-Q
Rubix:2157724
Producent:VFN2120N-5DZ-02F-Q
EAN:3618036593952
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór VFN2120N-5DZ-02F-Q


5-portowy zawór obsługiwany elektrycznie ze złączem NAMUR
•Can be directly installed on the industrial valve actuator that complies with NAMUR
•Solenoid options: Single or double
•Port threads: NPT 1/4, G 1/4
•Allowable voltage fluctuation: -15 to +10 % of rated voltage
•Many options for electrical entry: Grommet, Grommet terminal, Conduit terminal, DIN terminal.

Solenoid: 1 (Single Solenoid)
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Light/Surge Voltage Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Thread: F (G)
CE Marked: Q

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna204 g
Typvfn
Liczba portów5
Przepływ objętościowy858 l/min
307,1 Netto
/ Sztuka
377,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie