Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VFN2120N-4D-02F-Q
Zawory Namur 3/5-portowe VFN
Zobacz informacje techniczneReferencje
SMC:VFN2120N-4D-02F-Q
Rubix:2642042
Producent:VFN2120N-4D-02F-Q
EAN:3618036594119



Informacje techniczne
| Typ | cewka monostabilny rozdzielacz elektryczny |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
Szczegóły produktu : Zawór elektromagnetyczny 5/2, NAMUR VFN2120N-4D-02F-Q
5-portowy zawór obsługiwany elektrycznie ze złączem NAMUR
•Can be directly installed on the industrial valve actuator that complies with NAMUR
•Solenoid options: Single or double
•Port threads: NPT 1/4, G 1/4
•Allowable voltage fluctuation: -15 to +10 % of rated voltage
•Many options for electrical entry: Grommet, Grommet terminal, Conduit terminal, DIN terminal.
Solenoid: 1 (Single Solenoid)
Rated Voltage: 4 (220 VAC, 50/60 Hz)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Light/Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Thread: F (G)
CE Marked: Q
•Solenoid options: Single or double
•Port threads: NPT 1/4, G 1/4
•Allowable voltage fluctuation: -15 to +10 % of rated voltage
•Many options for electrical entry: Grommet, Grommet terminal, Conduit terminal, DIN terminal.
Solenoid: 1 (Single Solenoid)
Rated Voltage: 4 (220 VAC, 50/60 Hz)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Light/Surge Voltage Suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Thread: F (G)
CE Marked: Q
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 258 g |
|---|---|
| Typ | cewka monostabilny rozdzielacz elektryczny |
| Liczba portów | 5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 292,56 Netto
/ Sztuka
zł 359,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie