Dopasowanie funkcji SMC VHK3-08F-08F

Zawory mechaniczne / zawory ręczne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VHK3-08F-08F
Rubix:600759
Producent:VHK3-08F-08F
EAN:3618036585797
VHK*, Finger Valve

Informacje techniczne

Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura0 °C
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór VHK3-08F-08F


Seria zaworów palcowych VHK ma duży efektywny obszar od 2,0 do 17,5 mm². Ta seria zaczyna się od minimalnej średnicy zewnętrznej rury ø4. Kierunek zaworu wyraźnie wskazuje, czy zawór jest otwarty czy zamknięty (zamknięty do otwartego jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara). Klasyfikacja pokrętła według różnicy kolorów ułatwia rozróżnienie między zaworami 2-portowymi (szary) i 3-portowymi (niebieski). Pokrętło opcjonalnego modelu odpornego na płomienie, niezależnie od tego, czy używany jest zawór 2- czy 3-portowy, jest czerwone.
VHK*, Finger Valve

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x52x41 mm
Waga Logistyczna13 g
Maksymalna temperatura60 °C
Min. temperatura0 °C
Metryczna zewnętrzna średnica rury 28 mm
Rodzaj płynupowietrze
Materiałnylon; miękki nylon; poliuretan
  • Termin dostawy na zapytanie