Pneumatyczny zawór kulowy Mecaline 867831

Zawory kulowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:867831
Rubix:2138093
EAN:3660338217500
867825

Informacje techniczne

Średnica (cal)2 ''
Ciśnienie robocze64 bar

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór kulowy,3- częściowy, gwintowany, 316 SS, PN64, PTFE, zew/zew G2", z blokadą 867831


Materiał: Korpus ze stali nierdzewnej ASTM A351 CF8M, kula i trzpień ze stali nierdzewnej 316, gniazdo z PTFE z 15% włóknem szklanym, gniazdo dławika z PTFE, uchwyt i nakrętka urządzenia blokującego ze stali nierdzewnej 304, trzpień zapobiegający wydmuchowi. PED 97/23/CE nr 0036. Zakres temperatur: -20°C do +180°C.
ZAWÓR KULOWY G2 ZZ 867831

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica (cal)2 ''
Ciśnienie robocze64 bar
885,94 Netto
/ Sztuka
1089,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie