Pneumatyczny zawór kulowy Mecaline 853533

Zawory kulowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:853533
Rubix:2138059
EAN:3660338096181
BALL-VALVE MALE-FEMALE Diameter (inch) '' 1/4

Informacje techniczne

Średnica (cal)1/4 ''
Ciśnienie robocze40 bar

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór kulowy, gwintowany, mosiężny, PN40, PTFE, wew/zew G1/4", rączka typu "motylek" 853533


Materiał: Korpus z mosiądzu CW617N, kuty na gorąco, niklowany (z wyjątkiem gwintu), kula z mosiądzu, kuta na gorąco, chromowana, gniazdo i uszczelka z PTFE, trzpień zapobiegający wydmuchowi. Odwracalny uchwyt. PED 97/23/CE: Produkty wyłączone (artykuł 1, §3.2). Do wszystkich kompatybilnych płynów (paliwo, benzyna, woda glikolowa), sprężonego powietrza (6 barów). Zakres temperatur: -10°C do +110°C. Pełny otwór
ZAWÓR KULOWY G1/4 WZ 853533

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica (cal)1/4 ''
Ciśnienie robocze40 bar
25,5 Netto
/ Sztuka
31,36 Brutto
  • Dostępny