Referencje
Mecaline:829162
Rubix:2138054
EAN:3660338048296
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór kulowy, gwintowany, mosiężny, PN40, PTFE, wew/zew G1/4" 829162
Materiał: Korpus z mosiądzu CW617N, kuty na gorąco, niklowany (z wyjątkiem gwintu), kula z mosiądzu, kuta na gorąco, chromowana, gniazdo i uszczelka z PTFE, trzpień zapobiegający wydmuchowi. Odwracalny uchwyt. PED 97/23/CE: Produkty wyłączone (artykuł 1, §3.2). Do wszystkich kompatybilnych płynów (paliwo, benzyna, woda glikolowa), sprężonego powietrza (6 barów). Zakres temperatur: -10°C do +110°C. Pełny otwór
ZAWÓR KULOWY G1/4 WZ 829162
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica (cal) | 1/4 '' |
|---|---|
| Ciśnienie robocze | 32 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,73 Netto
/ Sztuka
zł 29,19 Brutto
- Dostępny