Pneumatyczny zawór kulowy Mecaline 853531

Zawory kulowe

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:853531
Rubix:2138053
EAN:3660338096174
BALL-VALVE FEMALE-FEMALE Diameter (inch) '' 1

Informacje techniczne

Średnica (cal)1 ''
Ciśnienie robocze32 bar

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór kulowy, gwintowany, mosiężny, PN32, PTFE, wew/wew G1", rączka typu "motylek" 853531


Materiał: Korpus z mosiądzu CW617N, kuty na gorąco, niklowany (z wyjątkiem gwintu), kula z mosiądzu, kuta na gorąco, chromowana, gniazdo i uszczelka z PTFE, trzpień zapobiegający wydmuchowi. Odwracalny uchwyt. PED 97/23/CE: Produkty wyłączone (artykuł 1, §3.2). Do wszystkich kompatybilnych płynów (paliwo, benzyna, woda glikolowa), sprężonego powietrza (6 barów). Zakres temperatur: -10°C do +110°C. Pełny otwór
ZAWÓR KULOWY G1 WW 853531

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica (cal)1 ''
Ciśnienie robocze32 bar
76,11 Netto
/ Sztuka
93,62 Brutto
  • Dostępny