Referencje
SMC:AV3000-F03S-5YO-A
Rubix:2983038
Producent:02189217

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór łagodnego startu AV3000-F03S-5YO-A
Zawór łagodnego rozruchu sterowany pilotem
Niski pobór mocy: 0,35 W (typ DC)
Zwiększony przepływ nawet 2,2-krotnie
Lepsza regulacja przy niskich prędkościach nawiewu
Modułowe złącze do podłączenia do jednostek F.R.L.
Opcjonalny wbudowany tłumik
Obudowa IP65.
Niski pobór mocy: 0,35 W (typ DC)
Zwiększony przepływ nawet 2,2-krotnie
Lepsza regulacja przy niskich prędkościach nawiewu
Modułowe złącze do podłączenia do jednostek F.R.L.
Opcjonalny wbudowany tłumik
Obudowa IP65.
Mocne strony
-Wejście elektryczne: przelotka, złącze DIN typu D, złącze DIN typu Y
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 3/8 in |
|---|---|
| Rozmiar obudoway | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 606,37 Netto
/ Sztuka
zł 745,84 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie