Referencje
SMC:VF5120-5YO1-03F
Rubix:2401365
Producent:00746919

Szczegóły produktu : Zawór VF5120-5YO1-03F
Series VF, a five port pilot solenoid valve, offers large flow capacity in a compact size. The VF is available in many variations including three types of manual override and four types of electrical entry. Common exhaust for main valve and pilot valve is also available.
Elektrozawór SMC VF5120-5YO1-03F, 5-drogowy, sterowany pilotowo, do sprężonego powietrza. Przyłącze G3/8, 24 VDC. Ciśnienie 1,5–7 bar.
Mocne strony
•5 port solenoid valve
Power consumption: 1.55W standard, 0.5W w/power saving circuit
Built-in full-wave rectifier (AC)
Body ported and base mounted styles
Power consumption: 1.55W standard, 0.5W w/power saving circuit
Built-in full-wave rectifier (AC)
Body ported and base mounted styles
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór vf5120-5yo1-03f |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Napięcie | 24 V |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 7 bar |
| Przepływ objętościowy | 2466 l/min |
| Materiał | nbr |
| Zakres ciśnienia | 1,5–7 bar (0,15–0,7 mpa) |
| Rozmiar przyłącza | 3/8 |
| Min. ciśnienie robocze | 1.5 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 409,22 Netto
/ Sztuka
zł 503,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie