Referencje
Festo:VSNB-FC-M52-MH-G14-1A1
Rubix:742540
Producent:547026

Szczegóły produktu : Zawór VSNB-FC-M52-MH-G14-1A1 nr 547026
Solenoid valve VSNB-FC-M52-MH-G14-1A1 with Namur port pattern per VDE/VDI 3845, with pilot valve, can be changed to 3/2-way Valve function=5/2 and 3/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=44,5 mm, Standard nominal flow rate=950 l/min, Operating pressure=2,5 - 8 bar
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 168x100x60 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 610,35 g |
| Typ | zawór vsnb-fc-m52-mh-g14-1a1 nr 547026 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie