Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L

Zawór znormalizowany z indywidualną wtyczką VSVA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L
Rubix:2915241
Producent:8034807
EAN:4052568283964
brand logo

Informacje techniczne

Typg1116002434
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L


Zawór znormalizowany ISO 15407-1.
Zawór VSVA-B-M52-AZH-D1-1T1L
Konstrukcja: Tłoczkowy
Funkcja zaworu: Zawór 5/2, monostabilny
Sposób kasowania: Sprężyna pneumatyczna
Powietrze sterujące: Zewnętrzne zasilanie pilotów
Pomocnicze ręczne sterowanie: Bez blokady
Przyłącze pneumatyczne: 42mm (1)

Mocne strony

Mocna metalowa obudowa
Montaż blokowy z możliwością mieszania wielkości zaworów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typg1116002434
Liczba portów5
Napięcie24 V
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Przepływ objętościowy1300 l/min
Zakres ciśnienia-0,9/10 bar
546,75 Netto
/ Sztuka
672,5 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie