Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L

Zawór znormalizowany z indywidualną wtyczką VSVA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L
Rubix:2915256
Producent:561340
EAN:4052568208684
brand logo

Informacje techniczne

Typg1116002434
Liczba portów5
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L


Zawór znormalizowany ISO 15407-1.
Zawór VSVA-B-T22C-AZD-D1-1T1L
Konstrukcja: Tłoczkowy
Funkcja zaworu: 2 zawory 2/2, normalnie zamknięte
Sposób kasowania: Sprężyna pneumatyczna
Powietrze sterujące: Zewnętrzne zasilanie pilotów
Pomocnicze ręczne sterowanie: Przyciśnięcie / z blokadą
Przyłącze pneumatyczne: 42mm (1)

Mocne strony

Mocna metalowa obudowa
Montaż blokowy z możliwością mieszania wielkości zaworów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typg1116002434
Liczba portów5
Napięcie24 V
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Przepływ objętościowy1400 l/min
Zakres ciśnienia3/10 bar
769,93 Netto
/ Sztuka
947,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie