Inne zawory pneumatyczne Festo VHER-H-B43U-G18
Zawór z dźwignią ręczną
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VHER-H-B43U-G18
Rubix:2916049
Producent:3488214
EAN:4052568269937

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór z dźwignią ręczną VHER-H-B43U-G18
zawór z dźwignią ręczną VHER-H-B43U-G18 Funkcja zaworu=4/3-drożny, ciśnieniowy, Rodzaj uruchamiania=ręczny, Szerokość=51 mm, Standardowy nominalny przepływ=600 l/min, Ciśnienie robocze=0 - 10 bar
Zawór z dźwignią ręczną VHER-H-B43U-G18 3488214
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | suwak sterujący vher |
|---|---|
| Rodzaj sprzęgła | g1/8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 438,82 Netto
/ Sztuka
zł 539,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie