Zawór elektromagnetyczny Festo VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI

Zawór VMPA

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI
Rubix:2915203
Producent:8023559
EAN:4052568278724
brand logo

Informacje techniczne

Typbistabilny elektryczny zawór elektromagnetyczny 5/2 (zawór suwakowy tłokowy)
Rodzaj sprzęgławtykowe złącze 4-pin m8x1 (zgodne z en 60947-5-2)
Materiał korpusualuminium
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Elektrozawór VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI


zawór elektromagnetyczny VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI Funkcja zaworu=5/2 bistabilny, Rodzaj uruchamiania=elektryczny, Rozmiar zaworu=14 mm, Standardowy nominalny przepływ=590 l/min, Ciśnienie robocze=-0,9 - 10 bar
zawór elektromagnetyczny

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typbistabilny elektryczny zawór elektromagnetyczny 5/2 (zawór suwakowy tłokowy)
Rodzaj sprzęgławtykowe złącze 4-pin m8x1 (zgodne z en 60947-5-2)
Materiał korpusualuminium
Napięcie24 V
Połączenieg1/8 (pneumatic working port)
Min. Temperatura pracy-5 °C
Max. Temperatura pracy50 °C
Min. ciśnienie robocze-0.9 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
878,57 Netto
/ Sztuka
1080,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie