Blok przygotowania powietrza Festo MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS

Zawór sterujący filtra MS4-LFR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS
Rubix:956944
Producent:529150
EAN:4052568163501
MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS Filter regulator

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)1/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr/reduktor MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS [529150]


Zawór regulacyjny filtra MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS Maksymalne ciśnienie wylotowe 7 bar, filtr 40 µm, z manometrem, zamykana głowica regulatora, plastikowa miska z plastikowym koszem ochronnym, w pełni automatyczny spust kondensatu, kierunek przepływu od lewej do prawej. Rozmiar=4, Seria=MS, Blokada uruchamiania=(* pokrętło z blokadą, * blokada za pomocą akcesoriów), Pozycja montażowa=pionowa +/- 5°, Filtr znamionowy=40 µm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)280x92x120 mm
Waga Logistyczna425 g
Średnica gwintowania (cal)1/4 ''
Min. ciśnienie robocze2 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
Materiałodlew aluminiowy
Przepływ objętościowy1700 l/min
Wielkość40
Dokładność filtrowania40 µm
Połączenie 1g1/4
Min. temperatura-10 °C
Maksymalna temperatura60 °C
324,38 Netto
/ Sztuka
398,99 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie