Blok przygotowania powietrza Festo MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Zawór sterujący filtra MS4-LFR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS
Rubix:1048769
Producent:529144
EAN:4052568084820

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Regulator MS4-LFR-1/4-D6-C-R-M-AS 529144
Zawór regulacyjny filtra MS4-LFR-1/4-D6-CRM-AS Maksymalne ciśnienie wylotowe 7 bar, filtr 5 µm, z manometrem, zamykana głowica regulatora, plastikowa miska z plastikowym koszem ochronnym, ręczny spust kondensatu, kierunek przepływu od lewej do prawej. Rozmiar=4, Seria=MS, Blokada uruchamiania=(* pokrętło z blokadą, * blokowane za pomocą akcesoriów), Pozycja instalacji=pionowa +/- 5°, Filtr znamionowy=5 µm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 210x60x40 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 398,89 g |
| Średnica gwintowania (cal) | 1/4 '' |
| Materiał | odlew aluminiowy |
| Przepływ objętościowy | 1500 l/min |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Połączenie 1 | 1/4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 220,78 Netto
/ Sztuka
zł 271,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie