Blok przygotowania powietrza Festo LFR-1/2-D-DI-MAXI-A

Zawór sterujący filtra LFR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-A
Rubix:2923134
Producent:192386
EAN:4052568151225
LFR-1/2-D-DI-MAXI-A Filter regulator

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/2-D-DI-MAXI-A


Regulator filtra LFR-1/2-D-DI-MAXI-A Ciśnienie wyjściowe maks. 12 bar, z metalową osłoną miski i manometrem. Z automatycznym odprowadzaniem kondensatu. Z bezpośrednio sterowanym regulatorem ciśnienia. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1920 g
Średnica gwintowania (cal)1/2 ''
Materiałodlew ciśnieniowy z cynku
Przepływ objętościowy4500 l/min
Dokładność filtrowania40 µm
Połączenie 11/2
2091,68 Netto
/ Sztuka
2572,77 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie