Blok przygotowania powietrza Festo LFR-1/2-D-5M-O-MAXI
Zawór sterujący filtra LFR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:LFR-1/2-D-5M-O-MAXI
Rubix:2600299
Producent:192617
EAN:4052568152604

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/2-D-5M-O-MAXI 192617
Regulator filtra LFR-1/2-D-5M-O-MAXI Z metalową osłoną misy bez manometru, stopień filtracji 5 µm. Z ręcznym spustem kondensatu. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Blokada siłownika=Pokrętło z blokadą, Pozycja montażowa=Pionowo +/- 5°, Stopień filtracji=5 µm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1529 g |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 '' |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Materiał | odlew cynkowy |
| Przepływ objętościowy | 7500 l/min |
| Wielkość | 66 |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Połączenie 1 | g1/2 |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2151,19 Netto
/ Sztuka
zł 2645,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie