Inne zawory pneumatyczne Festo VL-5/3B-D-3-C-EX

Zawór standardowy ISO 5599-1 VL

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VL-5/3B-D-3-C-EX
Rubix:2914651
Producent:536027
EAN:4052568170561
VL-5/3B-D-3-C-EX Pneumatic valve

Informacje techniczne

Typzawór standardowy iso 5599-1
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór pneumatyczny VL-5/3B-D-3-C-EX


Zawór pneumatyczny VL-5/3B-D-3-C-EX funkcja 5/3-drogowa, pozycja środkowa pod ciśnieniem Funkcja zaworu=5/3 pod ciśnieniem, Rodzaj uruchamiania=pneumatyczny, Szerokość=65 mm, Standardowy nominalny przepływ=4100 l/min, Ciśnienie robocze=-0,9 - 16 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna933,14 g
Typzawór standardowy iso 5599-1
Rodzaj sprzęgłapłyta przyłączeniowa rozmiar 3 zgodnie z iso 5599-1
1046,78 Netto
/ Sztuka
1287,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie