Blok przygotowania powietrza Festo LFR-3/4-D-5M-MAXI-A

Zawór regulacyjny filtra LFR

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:LFR-3/4-D-5M-MAXI-A
Rubix:2923149
Producent:162732
EAN:4052568132446
LFR-3/4-D-5M-MAXI-A Filter regulator

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)3/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia LFR-3/4-D-5M-MAXI-A


Regulator-filtr LFR-3/4-D-5M-MAXI-A z metalową osłoną miski i manometrem, stopień filtracji 5 µm. Z automatycznym spustem kondensatu. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Blokada siłownika=Pokrętło obrotowe z blokadą, Pozycja montażu=Pionowa +/- 5°, Stopień filtracji=5 µm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)353x83x114 mm
Waga Logistyczna1546 g
Średnica gwintowania (cal)3/4 ''
Min. ciśnienie robocze2 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
Materiałcynk odlewany ciśnieniowo (korpus); pc (klosz)
Przepływ objętościowy7600 l/min
Wielkość66
Dokładność filtrowania5 µm
Połączenie 1g3/4
Min. temperatura5 °C
Maksymalna temperatura60 °C
2620,37 Netto
/ Sztuka
3223,06 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie