Regulator Festo LRS-3/4-D-7-MAXI

Zawór regulacyjny ciśnienia LRS

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:LRS-3/4-D-7-MAXI
Rubix:2923403
Producent:194662
EAN:4052568153984
LRS-3/4-D-7-MAXI Pressure regulator

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Regulator ciśnienia LRS-3/4-D-7-MAXI


Regulator ciśnienia LRS-3/4-D-7-MAXI z blokowalną głowicą regulatora, ciśnienie robocze do 7 bar. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Blokada siłownika=Pokrętło obrotowe z zintegrowaną blokadą, Pozycja montażu=Dowolna, Konstrukcja=Regulator tłokowy pilotowany

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1449 g
Min. ciśnienie robocze0.5 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
2295,37 Netto
/ Sztuka
2823,31 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie