Regulator Festo LRS-1-D-7-MAXI
Zawór regulacyjny ciśnienia LRS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:LRS-1-D-7-MAXI
Rubix:2923404
Producent:194668
EAN:4052568154042

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Regulator ciśnienia LRS-1-D-7-MAXI
Regulator ciśnienia LRS-1-D-7-MAXI z blokowalną głowicą regulatora, ciśnienie robocze do 7 bar. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Blokada siłownika=Pokrętło obrotowe z zintegrowaną blokadą, Pozycja montażu=Dowolna, Konstrukcja=Pilotowany regulator tłokowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1462 g |
|---|---|
| Min. ciśnienie robocze | 0.5 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 12 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2295,37 Netto
/ Sztuka
zł 2823,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie