Regulator Festo VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N

Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N
Rubix:2916116
Producent:542234
EAN:4052568180072
VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N Proportional pressure regulator

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe6 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N


Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-V1N
Średnica nominalna: 6
Typ zaworu: Osiowo
Typ przyłącza: G-Gwint 1/8
Zakres regulatora ciśnienia: 0-6 bar
Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM

Mocne strony

Regulator ciśnienia, z pilotem
Sterowanie wieloczujnikowe (regulacja kaskadowa)
Trzy wbudowane charakterystyki służące do szybkiego uruchamiania
Integracja na wyspie zaworowej MPA

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna547 g
Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe6 bar
2401 Netto
/ Sztuka
2953,23 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie