Regulator Festo VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1

Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1
Rubix:2916223
Producent:576682
EAN:4052568225445
VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1 Proportional pressure regulator

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe6 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1


Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM VPPM-12L-L-1-N12-0L6H-A4P-S1C1
Średnica nominalna: 12
Typ zaworu: Osiowo
Typ przyłącza: N12
Zakres regulatora ciśnienia: 0-6 bar
Zawór proporcjonalny ciśnienia VPPM

Mocne strony

Regulator ciśnienia, z pilotem
Sterowanie wieloczujnikowe (regulacja kaskadowa)
Trzy wbudowane charakterystyki służące do szybkiego uruchamiania
Integracja na wyspie zaworowej MPA

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna2309 g
Min. ciśnienie robocze0 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe6 bar
4920,35 Netto
/ Sztuka
6052,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie