Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC SY9520-5YO-C10F-Q

Zawór pojedynczy z portami w korpusie

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:SY9520-5YO-C10F-Q
Rubix:2979359
Producent:00470677
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór pojedynczy z portami w korpusie
Liczba portów5

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór e-p 5/3 pod ciśnieniem, 24VDC SY9520-5YO-C10F-Q


Seria SY wprowadza istotne ulepszenia w wydajności zaworów, oferując ekonomiczne rozwiązania spełniające wymagania. Seria zapewnia duży przepływ przy niskim zużyciu energii w kompaktowej konstrukcji. SY jest dostępny w wersjach z portami w korpusie lub montowany na podstawie i może być stosowany indywidualnie lub montowany na kolektorze.

Mocne strony

Medium: Powietrze. Zakres ciśnienia roboczego: -100 kPa do 0.7. Temperatura otoczenia i medium [°C]: -10 do 50 (Brak zamarzania). Napięcie znamionowe cewki [DC]: 24, 12 V. Obudowa: IP67 (Na podstawie IEC60529).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzawór pojedynczy z portami w korpusie
Liczba portów5
454,85 Netto
/ Sztuka
559,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie