Zacisk zaworu Festo VUWS-L25-M52-M-G14

Zawór pneumatyczny VUWS-L25

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:VUWS-L25-M52-M-G14
Rubix:819724
Producent:575515
EAN:4052568260729
VUWS-L25-M52-M-G14 Pneumatic valve

Informacje techniczne

Typvuws-l25-m52-m-g14 zawór pneumatyczny
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór VUWS-L25-M52-M-G14 575515


Zawór pneumatyczny VUWS-L25-M52-M-G14 Funkcja zaworu=5/2 monostabilny, Typ uruchamiania=pneumatyczny, Rozmiar zaworu=26,5 mm, Standardowe nominalne natężenie przepływu=1300 l/min, Ciśnienie robocze=-0,9 - 10 barów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)134x60x35 mm
Waga Logistyczna344 g
Typvuws-l25-m52-m-g14 zawór pneumatyczny
218,18 Netto
/ Sztuka
268,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie