Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Festo MDH-3/2-230VAC

Zawór pilotowy MDH-3/2

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:MDH-3/2-230VAC
Rubix:2878889
Producent:119602
EAN:4052568068257
MDH-3/2-230VAC Pilot valve

Informacje techniczne

Typzawór standardowy iso 15218 (cnomo)
Liczba portów3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór pilotowy z cewką MDH-3/2-230VAC 119602


Zawór pilotowy MDH-3/2-230VAC, bezpośrednio uruchamiany, z cewką elektromagnetyczną i ręcznym odblokowaniem, bez gniazda wtykowego. Funkcja zaworu=3/2 zamknięty, monostabilny, Rodzaj napędu=elektryczny, Szerokość=30 mm, Standardowy nominalny przepływ=50 l/min, Ciśnienie robocze=1 - 16 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)63x29x45 mm
Waga Logistyczna154 g
Typzawór standardowy iso 15218 (cnomo)
Liczba portów3
257,38 Netto
/ Sztuka
316,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie