Referencje
SMC:VND200DS-F15A-L
Rubix:2642323
Producent:VND200DS-F15A-L

Szczegóły produktu : Zawór pneumatyczny 2/2, do pary VND200DS-F15A-L
Seria VN to kombinacja zaworów procesowych, które mogą być obsługiwane z zerową różnicą ciśnień i są dostępne w wielu wariantach. Seria VNA służy do sterowania systemami pneumatycznymi lub obwodami powietrzno-hydro. Seria VNB steruje różnymi płynami. VNC służy do sterowania olejami do cięcia i chłodziwami stosowanymi w obrabiarkach. VNH służy do sterowania wysokociśnieniowymi olejami do cięcia i chłodziwami stosowanymi w obrabiarkach, a seria VND służy do sterowania parą.
Mocne strony
Seria zaworów procesowych VND
Typ sterowany pneumatycznie
Rozmiar kryzy: od 7 mm do 50 mm
Rozmiar portu: od 1/8 do 2 Rc(PT)
Dostępna stal nierdzewna
Typ sterowany pneumatycznie
Rozmiar kryzy: od 7 mm do 50 mm
Rozmiar portu: od 1/8 do 2 Rc(PT)
Dostępna stal nierdzewna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 600 g |
|---|---|
| Typ | zawór procesowy |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 914,8 Netto
/ Sztuka
zł 1125,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie