Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC ASQ630F-04-12S
Zawór oszczędzający powietrze
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:ASQ630F-04-12S
Rubix:508388
Producent:00006773
EAN:3618035527026

Informacje techniczne
| Rodzaj sprzęgła | r 1/2 |
|---|---|
| Typ | zawór asq630f-04-12s |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór ASQ630F-04-12S
ASR/ASQ (PFC/QFC-Ventil) może zmniejszyć zużycie powietrza o 25%. Zawór sterujący PFC posiada regulację ciśnienia i regulację prędkości, natomiast zawór sterujący QFC oferuje szybkie odpowietrzanie oraz regulację prędkości cylindra. Serie ASR/ASQ ze złączką One-Touch (zawór ciśnienia/przepływu) mogą zmniejszyć zużycie powietrza o 40%. Zawór ciśnieniowy ma regulator z zaworem zwrotnym i regulator prędkości. Zawór przepływowy oferuje zawór szybkiego zasilania i odpowietrzania oraz regulator prędkości.
-Rozmiar przyłącza: 1/4, 3/8, 1/2
Zastosowalna zewnętrzna średnica rury: Ø 6 do Ø 12 mm
-Zakres ciśnienia roboczego: 0,1 do 1 MPa.
Rozmiar: 6 (1/2 Standard)
Rozmiar przyłącza: 04 (1/2)
Zastosowalna średnica węża O.D.: 12 (ø12mm)
Opcja: zmienne ciśnienie nastawcze (0,1 do 0,3 MPa)
Nakrętka złączna: Standard (sześciokąt)
Zastosowalna zewnętrzna średnica rury: Ø 6 do Ø 12 mm
-Zakres ciśnienia roboczego: 0,1 do 1 MPa.
Rozmiar: 6 (1/2 Standard)
Rozmiar przyłącza: 04 (1/2)
Zastosowalna średnica węża O.D.: 12 (ø12mm)
Opcja: zmienne ciśnienie nastawcze (0,1 do 0,3 MPa)
Nakrętka złączna: Standard (sześciokąt)
Mocne strony
Może zmniejszyć zużycie powietrza o 25%
ASR (PFC-Ventil): zawór sterujący z regulacją ciśnienia i regulacją prędkości
ASQ (QFC-Ventil): zawór sterujący z szybkim odpowietrzaniem i regulacją prędkości cylindra
Gwinty metryczne i NPT
ASR (PFC-Ventil): zawór sterujący z regulacją ciśnienia i regulacją prędkości
ASQ (QFC-Ventil): zawór sterujący z szybkim odpowietrzaniem i regulacją prędkości cylindra
Gwinty metryczne i NPT
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rodzaj sprzęgła | r 1/2 |
|---|---|
| Typ | zawór asq630f-04-12s |
| Materiał | nylon, miękki nylon, poliuretan |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
| Seria | asq |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 235,95 Netto
/ Sztuka
zł 290,22 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie