Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VM1000-4NU-32B

Zawór mikromechaniczny VM1000

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:VM1000-4NU-32B
Rubix:2980307
Producent:VM1000-4NU-32B
EAN:3618036580686
VM1000, Micro Mechanical Valve

Informacje techniczne

Typzawór 3/2
Liczba portów3
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 3/2 mechaniczny VM1000-4NU-32B


Seria VM jest mechanicznym zaworem grzybkowym. Jej kompaktowy rozmiar wymaga niewielkiej przestrzeni montażowej. Seria VM oferuje szeroki wybór typów siłowników i wydajność przepływu do 1,0 Cv.
•Czynnik: powietrze
•Ciśnienie robocze: 0 do 0,8 MPa
•Powierzchnia efektywna (Cv): 1mm 2 (0.055)
•Styl zaworu: N.C. grzybkowy
•Liczba portów: 2 lub 3
•Podłączenie: boczne lub dolne

Liczba portów: 0 (3-portowy)
Podłączenie: 0 (boczne)
Całkowity skok: 0 (4.8mm)
Dopuszczalne rurki: 4NU [miękki nylon Ø4/2.5(TS0425)
nylon Ø4/3(T0403):
poliuretan Ø4/2.5(TU0425)]:
Typ siłownika: 32 (przycisk)
Sufiks: B (czarny przycisk)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)41x47x24 mm
Waga Logistyczna50 g
Typzawór 3/2
Liczba portów3
Przepływ objętościowy54 l/min
101,21 Netto
/ Sztuka
124,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie