Inne zawory pneumatyczne SMC EVM430-F01-01

Zawór mechaniczny VM400

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:EVM430-F01-01
Rubix:2641722
Producent:00096563
EAN:3618036117561
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór 3/2 mechaniczny EVM430-F01-01


Seria VM to mechaniczne zawory grzybkowe. Ich kompaktowy rozmiar wymaga niewielkiej przestrzeni montażowej. Seria VM oferuje szeroką gamę siłowników i przepustowość do 18 mm².
•Fluid: air
•Operating pressure: -100kPa to 1.0MPa
•Effective area (Cv): 7mm 2 (0.38)
•Ambient and fluid temperature: -5° to 60°C (no freezing)
•Port size (nominal size): 1/8 (6A)
•European threads-G(PF)

Actuator Type: 01 (Roller Lever)
Suffix: None

Mocne strony

-Płyn:powietrze

Zastosowania

Odpowiednie środki zaradcze można podjąć w przypadku zastosowań, w których hałas wydechu może powodować problemy dla otoczenia

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)55x82x21 mm
Waga Logistyczna140 g
Typvm
222,25 Netto
/ Sztuka
273,37 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie