Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny SMC VM220-F02-01A
Zawór mechaniczny serii VM100
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:VM220-F02-01A
Rubix:2989454
Producent:VM220-F02-01A
EAN:3618036577150

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór 2/2 mechaniczny z rolką VM220-F02-01A
Zmodernizowaliśmy nasz długowieczny, 2/3-portowy zawór mechaniczny z serii VM 100/200, który został przeprojektowany z myślą o prostocie. Dzięki jaśniejszemu wyglądowi, VM100/200 może wytrzymać trudne warunki pracy, demonstrując ciągłe zaangażowanie w udoskonalanie naszych produktów. Lekka i kompaktowa konstrukcja serii zapewnia zarówno oszczędność kosztów, jak i miejsca. Posiada cztery warianty montażu, dwie opcje orurowania i kilka typów siłowników, które można łatwo wymieniać i/lub zastępować. Sterowanie wizualne zostało uproszczone dzięki kolorowym przyciskom i pokrętłom; dodatkowo mały, wizualny wskaźnik w modelu VM100 z dolnym portem ułatwia przeprowadzanie kontroli konserwacyjnych. Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, w tym próżni, VM 100/200 jest idealny do pneumatycznych paneli sterowania i potwierdzania pozycji przedmiotu obrabianego za pomocą sygnału pneumatycznego.
VM200, 200 Series 2/3-portowy zawór mechaniczny, nowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 84x57x25 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 166 g |
| Typ | zawór 3/2-drożny |
| Liczba portów | 3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 161,67 Netto
/ Sztuka
zł 198,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie