Hydrauliczny zawór kulowy Mecaline 895998
ZAWÓR KULOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ, 3-CZĘŚCIOWY Z KOŁNIERZEM MONTAŻOWYM ISO 5211 PN63/PN40 - GWINT BSP
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:895998
Rubix:2931176
Producent:895998
EAN:3660338483080

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór kulowy, 3-częściowy, gwintowany, 316 SS, PN63, PTFE, wew/wew G1.1/", z płytą ISO5211 z blokadą, 895998
Zastosowanie:
• Przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł petrochemiczny, instalacje hydrauliczne, sprężone powietrze.
Ciśnienie nominalne:
• PN63 DN15…50 (¼…2)
• PN40 DN65-100 (2.1/2…4)
Konstrukcja :
• Materiał korpusu: Stal nierdzewna SS316 1.4408 (CF8M)
• Pokrywa końcowa:
- BW/SW: Stal nierdzewna SS316L 1.4404 (CF3M)
- Gwintowana: Stal nierdzewna SS316 1.4408 (CF8M)
• Kula: Stal nierdzewna SS316 1.4408 (CF8M)
• Gniazdo kuli: RTFE (PTFE + 15% włókna szklanego)
• Gniazdo korpusu: PTFE
• Trzpień zabezpieczony przed wydmuchnięciem
• Konstrukcja z dociążeniem sprężynowym
• Zabezpieczenie antystatyczne
• Urządzenie blokujące
• Bezpośredni kołnierz montażowy ISO 5211
Normalizacja:
• Dyrektywa 2014/68/EU (PED): Nr 0343 - Załącznik III - Moduł H.
• Konstrukcja zgodna z normą EN 12516.
• Badania szczelności zgodnie z normą EN 12266-1, klasa A.
• BSP Parallel ISO 228/1
• Certyfikat 3.1 (na życzenie, opłaty obowiązują)
• Przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł petrochemiczny, instalacje hydrauliczne, sprężone powietrze.
Ciśnienie nominalne:
• PN63 DN15…50 (¼…2)
• PN40 DN65-100 (2.1/2…4)
Konstrukcja :
• Materiał korpusu: Stal nierdzewna SS316 1.4408 (CF8M)
• Pokrywa końcowa:
- BW/SW: Stal nierdzewna SS316L 1.4404 (CF3M)
- Gwintowana: Stal nierdzewna SS316 1.4408 (CF8M)
• Kula: Stal nierdzewna SS316 1.4408 (CF8M)
• Gniazdo kuli: RTFE (PTFE + 15% włókna szklanego)
• Gniazdo korpusu: PTFE
• Trzpień zabezpieczony przed wydmuchnięciem
• Konstrukcja z dociążeniem sprężynowym
• Zabezpieczenie antystatyczne
• Urządzenie blokujące
• Bezpośredni kołnierz montażowy ISO 5211
Normalizacja:
• Dyrektywa 2014/68/EU (PED): Nr 0343 - Załącznik III - Moduł H.
• Konstrukcja zgodna z normą EN 12516.
• Badania szczelności zgodnie z normą EN 12266-1, klasa A.
• BSP Parallel ISO 228/1
• Certyfikat 3.1 (na życzenie, opłaty obowiązują)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | ff |
|---|---|
| Ciśnienie robocze | 63 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 318,06 Netto
/ Sztuka
zł 391,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
