Blok przygotowania powietrza Festo LFR-3/4-D-DI-MAXI
Zawór kontrolny filtra LFR
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI
Rubix:2923193
Producent:192374
EAN:4052568151102

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr-regulator ciśnienia LFR-3/4-D-DI-MAXI
Filtr-reduktor LFR-3/4-D-DI-MAXI. Ciśnienie wyjściowe maks. 12 bar, z metalową osłoną miski i manometrem. Z ręcznym spustem kondensatu. Z regulatorem ciśnienia sterowanym bezpośrednio. Rozmiar=Maxi, Seria=D, Blokada siłownika=pokrętło obrotowe z blokadą, Pozycja montażu=Pionowo +/- 5°, Klasa filtracji=40 µm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1950 g |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | 3/4 '' |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 16 bar |
| Materiał | obudowa: odlew ciśnieniowy z cynku; misa: pc (poliwęglan) |
| Przepływ objętościowy | 6800 l/min |
| Dokładność filtrowania | 40 µm |
| Połączenie 1 | g3/4 |
| Min. temperatura | -10 °C |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1689,74 Netto
/ Sztuka
zł 2078,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie