Kierunkowy pneumatyczny zawór regulacyjny Aventics R422103000
Zawór kierunkowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Aventics:R422103000
Rubix:1480844
Producent:R422103000

Szczegóły produktu : Elektrozawór R422103000
Mocne strony
•Koncepcja modułowa
Inteligentne rozwiązania spełniające wymagania bezpieczeństwa maszyn
Nadaje się do zwartych systemów manipulacyjnych i złożonych rozwiązań automatyzacyjnych
Wysoka łączność poprzez Multipol lub połączenie Field bus
Integracja szerokiego zakresu modułów I/O
Niska waga
Niskie zużycie energii
Spełnia wymagania światowych technologii automatyzacji, również zgodnie z wymaganiami UL i w strefach ATEX
Seria AV03/AV05-BP oferuje możliwość montażu w szafach
Łatwe i elastyczne konfiguracje dostosowane do konkretnych potrzeb poprzez konfigurator online
Integracja OPC UA umożliwia łatwy dostęp do danych i analiz bez zmiany lub ingerencji w PLC
Zintegrowany cyfrowy bliźniak zwiększa produktywność i efektywność
Inteligentne rozwiązania spełniające wymagania bezpieczeństwa maszyn
Nadaje się do zwartych systemów manipulacyjnych i złożonych rozwiązań automatyzacyjnych
Wysoka łączność poprzez Multipol lub połączenie Field bus
Integracja szerokiego zakresu modułów I/O
Niska waga
Niskie zużycie energii
Spełnia wymagania światowych technologii automatyzacji, również zgodnie z wymaganiami UL i w strefach ATEX
Seria AV03/AV05-BP oferuje możliwość montażu w szafach
Łatwe i elastyczne konfiguracje dostosowane do konkretnych potrzeb poprzez konfigurator online
Integracja OPC UA umożliwia łatwy dostęp do danych i analiz bez zmiany lub ingerencji w PLC
Zintegrowany cyfrowy bliźniak zwiększa produktywność i efektywność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór kierunkowy |
|---|---|
| Liczba portów | 5 |
| Przepływ objętościowy | 700 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 282,72 Netto
/ Sztuka
zł 347,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
