Pozostałe zawory Festo VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
Zawór kątowy z siedziskiem VZXA
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
Rubix:2601812
Producent:8111590
EAN:4052568550523

Informacje techniczne
| Typ | zawór kątowy vzxa-b-ts6-20-m2-b1t-12.8-k-46-17-pm 8111590 |
|---|---|
| Ciśnienie robocze | 12.8 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór kątowy VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM 8111590
VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12& zawór kątowy z siedziskiem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zawór kątowy vzxa-b-ts6-20-m2-b1t-12.8-k-46-17-pm 8111590 |
|---|---|
| Ciśnienie robocze | 12.8 bar |
| Maksymalna temperatura | 180 °C |
| Średnica nominalna (metryczny) | 20 mm |
| Rozmiar gwintu | 3/4 |
| Gwintowanie | g3/4 |
| Materiał korpusu | materiały niemetaliczne i inne |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1111,02 Netto
/ Sztuka
zł 1366,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie